曜日別特売

ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー

ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)

手のひらサイズ。重さはわずか230g。
持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。

付属品集風器、取扱説明書(保証書付)質量(g)約230(集風器付)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)700コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時)スイッチ動作(メイン)ON-OFF内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63546386KHD9730Gピスタチオグリーン
オープン2,590
2,590
2,849(税込)
当日出荷
63546395KHD9730Pマカロンピンク
オープン2,590
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
63546404KHD9730Wミルキィホワイト
オープン2,590
2,590
2,849(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする