プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。ヘアカラーの色落ちも抑えます。仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)最高200℃までの5段階の温度調節ができます。約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと行き渡らせることができます。