USB充電式フェイス用レディースシェーバー

USB充電式フェイス用レディースシェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電式フェイス用レディースシェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電式フェイス用レディースシェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電式フェイス用レディースシェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電式フェイス用レディースシェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電式フェイス用レディースシェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電式フェイス用レディースシェーバー - コイズミ(小泉成器)

USB充電タイプのフェイスシェーバーです。
本体側はUSB Type Cに対応しています。
肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。
肌にやさしい18金コーティング刃です。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。

仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)約55(キャップ装着時)電源ニッケル水素電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時)連続使用時間(分)約60入力端子USB Type C充電時間(時間)約10電源タイプ充電式定格入力5V/1Aアタッチメントフェイス用アタッチメント内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63546623KLC0730Nゴールド
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
63546639KLC0730Wホワイト
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする