曜日別特売

クイックボールロケートエレメント(レバータイプ)

クイックボールロケートエレメント(レバータイプ) - ナベヤ

ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)

材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
総高さ(mm)
ピン径(Φmm)
クランプ力(kN)
操作トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63546824QLE12LPL0.0766.512最大:3最大:1.2
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63546833QLE16LPL0.1374.716最大:5最大:4
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63546849QLE21LPL0.2710521最大:13最大:5.3
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする