ナベヤ
クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント)
Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。
ベースプレートの下面から圧入できます。
材質
SCM440
熱処理
HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
外径(Φmm)
総高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63546885
QLE12LSM
QLE-12(P,PL,PN)
10
22
9
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63546894
QLE16LSM
QLE-16(P,PL,PN)
23
32
12
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63546903
QLE21LSM
QLE-21(P,PL,PN)
60
36
24.5
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。