曜日別特売

クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント)

クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント) - ナベヤ

Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。
ベースプレート上面から取付けができます。

材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
総高さ(mm)
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63546919QLE12LSTM347QLE-12(P,PL,PN)0.04
5,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63546928QLE16LSTM449QLE-16(P,PL,PN)0.06
5,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63546937QLE21LSTM5717.5QLE-21(P,PL,PN)0.26
6,100
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする