曜日別特売

ネオ グリップ(ロボット搬送対応)

ネオ グリップ(ロボット搬送対応) - ナベヤネオ グリップ(ロボット搬送対応) - ナベヤネオ グリップ(ロボット搬送対応) - ナベヤネオ グリップ(ロボット搬送対応) - ナベヤネオ グリップ(ロボット搬送対応) - ナベヤネオ グリップ(ロボット搬送対応) - ナベヤ

専用のベースユニットと組合せて使用します。
側面を掴みロボットで搬送できます。
センタリングクランプ
センタリング精度±0.02
繰り返し位置決め精度±0.01
ワークサイズに柔軟に対応
ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応
口金の組み替えで口開きの増大化が可能
組み替え時の再現性も高精度
確実なクランプ
ワーク下部を平行に強力クランプ
グリップ爪がワークに食い込み高い保持力

寸法D(mm)48寸法P(mm)20寸法M(mm)10寸法O(mm)20寸法R(mm)7.5寸法V(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
全幅(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63546989NE75-130-2B113032.53276130
201,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63546998NE75-170-2B117032.53276170
215,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19268658NE125-230-4B12303231.5126230
351,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする