ナベヤ
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド
省スペースで小物ワークのクランプができます。(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品
取付け用ボルト
質量(kg)
0.064
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
10.2
熱処理
本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作トルク(N・m)
最大:10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アタッチメント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63547007
MS1F35N14-B03
フラット(焼入無)
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547016
MS1F35N14-B04
真鍮
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。