ナベヤ
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド
1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品
取付け用ボルト
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
10.2
熱処理
本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作トルク(N・m)
最大:10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アタッチメント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63547025
MS2X35N23-B03
0.113
フラット(焼入無)
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547034
MS2X35N23-B04
0.097
真鍮
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません