マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連 - ナベヤ

省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。

付属品取付け用ボルト表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547086MS2F60N14-B010.12フラット(焼入有)
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547095MS2F60N14-B020.12グリップ
41,800
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547104MS2F60N14-B031.118フラット(焼入無)
17,300
16,980
18,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547113MS2F60N14-B040.114真鍮
17,300
16,980
18,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする