ナベヤ
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品
取付け用ボルト
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
10.2
熱処理
本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作トルク(N・m)
最大:10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アタッチメント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63547138
MS3F85N14-B01
0.155
フラット(焼入有)
¥
27,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547147
MS3F85N14-B02
0.155
グリップ
¥
63,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547156
MS3F85N14-B03
0.167
フラット(焼入無)
¥
26,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547165
MS3F85N14-B04
0.161
真鍮
¥
56,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません