ナベヤ
マイクロバイス セルフカット口金
付属品
取付用ボルト(M5X17-4個)
材質
SCM440相当
質量(kg)
0.32
表面処理
黒染め
熱処理
焼入れHV650以上(MCZ-L-PRG)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63547217
B190-W30-40
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません