ネオ グリップセンサー付(空圧式)

ネオ グリップセンサー付(空圧式) - ナベヤ

ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。
(繰り返し位置決め精度:±0.02)
作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。
口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。
ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。
口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。
※口金は別途ご購入ください。
※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。
近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。

付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個ストローク(mm)(片側)3質量(kg)15最高使用圧力(MPa)0.6口幅(mm)85口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)16(0.6MPa時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547235NEPS85-160
950,000
869,800
956,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする