ナベヤ
アルミアジャストストッパーボルト
ワークの位置決めに最適です。
材質
【ストッパボルト】S45C、【アジャストストッパボルト】A5056
質量(g)
16
表面処理
【ストッパボルト】黒染め、【アジャストストッパボルト】アルマイト処理
熱処理
【ストッパボルト】球面部焼入HRC45以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63547314
AASB8
¥
6,150
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません