曜日別特売

ロックタイト5軸マシンバイス

ロックタイト5軸マシンバイス - ナベヤロックタイト5軸マシンバイス - ナベヤ

長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する
ことなくクランプができるマシンバイスです。
口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。
歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、
さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。
ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の
力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。

付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本移動距離(mm)(中心)±5口幅(mm)102適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20標準ガイドブロック幅(mm)18内容量1個
注意
※本製品はロックタイト5軸マシンバイス(同サイズ)と組合せてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547323LT5AU100CM52232
447,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547339LT5AU100C62034
461,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547348LT5AU100CFM52226
399,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547357LT5AU100CF62028
418,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする