曜日別特売

ネオ グリップ(ロボット搬送対応 片側固定タイプ)

ネオ グリップ(ロボット搬送対応 片側固定タイプ) - ナベヤ

位置決めユニットを組み込んだマシンバイスです。
ロボット搬送と空圧作動の専用ベースユニットとの組合せによりバイスの搬送から位置決めとクランプ、
加工後の搬送までの自動化対応ができます。(30番の機械に最適です)
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
浮上り防止機能によりワークの浮上りを抑えます。
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。
基準位置が固定されるため、次工程で仕上げ加工を行う際にワークの位置決め作業を軽減できます。
BFGタイプは固定アゴ外側に口金をセットし、口開きを増やすことができます。
BFGタイプは位置決めピンと研削加工により、精度良く口金をセットできます。

全長(mm)170質量(kg)5.6口幅(mm)75口深(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)14内容量1個
注意
※BFタイプは固定アゴ外側に口金をセットできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547366NE75-170-2BF107
246,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63547375NE75-170-2BFG156
271,000
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする