曜日別特売

ピラニア鋸 替刃式

ピラニア鋸 替刃式 - ピラニア・ツールピラニア鋸 替刃式 - ピラニア・ツールピラニア鋸 替刃式 - ピラニア・ツールピラニア鋸 替刃式 - ピラニア・ツール
(3件のレビュー)

ピラニア鋸の替刃式タイプ。
スタンダードサイズ。
金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。
替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。
替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。

用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547515PS-6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63547515
2023-02-07
用途: アルミ板の切断加工
竹中工務店建設業・工事業

以前から使用させて頂き、古くなったので買い替えました、相変わらずの切れ味で、非常に重宝しております。

対象商品 : 63547515
2021-10-01
用途: DIY
サービス業

日曜大工から工作まで、金属から木材までなんでも切れるのがすごい。切りシロも狭いので正確に」カットできる。

対象商品 : 63547515
2021-06-01
用途: 木工作業、真鍮の加工
葛籠屋工房建設業・工事業

細かい切断時や、精密加工に向いていますので以前から使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする