アシストフック

アシストフック - ギルドデザインアシストフック - ギルドデザインアシストフック - ギルドデザイン

新型コロナウイルスの第3波による感染拡大の影響で、多くの方が接触感染を恐れている状況が続いています。
初代アシストフックでお客様から頂いた、貴重なフィードバックを受けて、
ギルドデザインは第二弾となる「アシストフック」を製作致しました。
素材は三菱マテリアル社の高性能鉛レス黄銅「エコブラス(R)」。
銅と比較して、酸化の影響が少なくお取り扱いが容易です。
また鉛などの環境負荷物質や重金属や資源上問題のある物質を合金元素として使用をしていないため、
安全性が確認され、エコロジー性に優れた合金です。
本製品は電車、バスの吊り手、縦手すりなどに直接触ること無く、フックを掛け、掴まる事が出来ます。
またエスカレーターの手すり、レバーが付いたドアノブ、エレベーターボタンも操作可能です。
先端にはご要望の多かった、導電性のあるスタイラスを装着、
ATM、スマートフォンなどのタッチパネル操作も可能です。(注1)(注2)
(注1)銅合金は病原菌汚染を低減することが分かっていますが、必ずしも二次汚染を防ぐものではありません。
また銅合金の使用は補完的なもので標準的な感染防止策に代わるものではありません。
ユーザーの皆様は現在行っている、手洗い等の感染防止習慣に必ず従ってください。

セット内容アシストフック×1枚、スタイラス×2個(予備1個付属)、脱酸素剤×1個寸法(mm)6×41×87質量(g)57内容量1個
注意
※銅及び銅合金は病原菌汚染を低減することが分かっていますが、必ずしも二次汚染を防ぐものではありません。
また銅及び銅合金の使用は補完的なもので標準的な感染防止策に変わるものではありません。
ユーザーの皆様は現在行っている手洗い等の感染防止習慣に必ず従ってください。
※全ての手すり、パイプに使用出来るわけではありません。
黄銅は一般的に使用されるステンレス鋼より柔らかく傷をつけることはありませんが、
フックを掛ける側が塗装面であったり、柔らかいプラスチックの場合は傷をつける恐れがあります。
※本製品は金属製です。鋭利な部分もございますのでお取り扱いにはご注意ください。
そのため対象年齢を15歳以上とさせて頂きます。
※本製品に使用している黄銅には素材の段階で傷、打痕が付いている事があります。
本製品は実用製品であり、素材の有効活用の観点から、使用に差し支えの無い傷、
打痕が付いていても正規品として出荷致します。何卒ご了承ください。
※本製品は板厚が薄い為に全体重を掛けるような使い方は、指の保護の為にも行わないでください。
指を保護するためにも過度な荷重がかかるとフックは曲がって開放されます。
電車の急ブレーキ等で指に負荷を感じた場合は本製品の使用をやめ、素手で手すり等をお持ちください。
通常のご使用については問題ございません。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう努力しておりますが、お客様がご使用になられるパソコンのモニターや
カラー設定・室内の照明・日光などにより色の変化が感じられる場合がございます。
※本製品のご使用による対象物へのキズにつきまして、メーカーは一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6354760349307
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする