曜日別特売

日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (アップスタイル)

日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (アップスタイル) - ホームテイスト日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (アップスタイル) - ホームテイスト日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (アップスタイル) - ホームテイスト日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (アップスタイル) - ホームテイスト日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (アップスタイル) - ホームテイスト日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (アップスタイル) - ホームテイスト日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (アップスタイル) - ホームテイスト日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (アップスタイル) - ホームテイスト

ヘッド・背・フットの3箇所14段階リクライニング。こだわりの座り心地。全面カバー仕様で洗濯OK!折り畳み式でコンパクト!

用途フットパーツが起き上がり座面が安定するのでずり落ちを防ぎ、心地よい硬さのクッションが体全体を支えます。材質クッション材:ウレタンフォーム 生地:ポリエステル100% 構造部材:金属(銅)質量(kg)約7.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×845~1375×140~820座面厚(mm)140内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547786SH-07-CAY-U-BRブラウン7.6
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547795SH-07-CAY-U-GEグリーン7.6
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547804SH-07-CAY-U-NVネイビー7.6
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547813SH-07-CAY-U-RDレッド7.6
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547829SH-07-CAY-U-TBターコイズブルー7.6
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする