曜日別特売

日本製ビーズクッション抱きまくらカバーセット(ショートタイプ)流線形、ウォッシャブルカバー【Dugong-ジュゴン-】

日本製ビーズクッション抱きまくらカバーセット(ショートタイプ)流線形、ウォッシャブルカバー【Dugong-ジュゴン-】 - ホームテイスト日本製ビーズクッション抱きまくらカバーセット(ショートタイプ)流線形、ウォッシャブルカバー【Dugong-ジュゴン-】 - ホームテイスト日本製ビーズクッション抱きまくらカバーセット(ショートタイプ)流線形、ウォッシャブルカバー【Dugong-ジュゴン-】 - ホームテイスト日本製ビーズクッション抱きまくらカバーセット(ショートタイプ)流線形、ウォッシャブルカバー【Dugong-ジュゴン-】 - ホームテイスト日本製ビーズクッション抱きまくらカバーセット(ショートタイプ)流線形、ウォッシャブルカバー【Dugong-ジュゴン-】 - ホームテイスト日本製ビーズクッション抱きまくらカバーセット(ショートタイプ)流線形、ウォッシャブルカバー【Dugong-ジュゴン-】 - ホームテイスト日本製ビーズクッション抱きまくらカバーセット(ショートタイプ)流線形、ウォッシャブルカバー【Dugong-ジュゴン-】 - ホームテイスト日本製ビーズクッション抱きまくらカバーセット(ショートタイプ)流線形、ウォッシャブルカバー【Dugong-ジュゴン-】 - ホームテイスト
寸法(cm)約125×38×15質量(kg)(約)1.8材質中身:発泡ポリエスチレンビーズ生地:ポリエステル88% ポリウレタン12%【カバー】生地:ポリエステル88% ポリウレタン12%タイプショート内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63548617SH-07-DUGS-SET-SGD-WH-LF2ゴールドホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63548626SH-07-DUGS-SET-SGE-BL-LF2グリーンブルー
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63548653SH-07-DUGS-SET-SGY-WH-LF2グレーホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63548696SH-07-DUGS-SET-SRD-WH-LF2レッドホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63548714SH-07-DUGS-SET-SWH-WH-LF2ホワイトホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63548608SH-07-DUGS-SET--SGD-BL---LF2ゴールドブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63548635SH-07-DUGS-SET--SGE-WH---LF2グリーンホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63548644SH-07-DUGS-SET--SGY-BL---LF2グレーブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63548669SH-07-DUGS-SET--SPK-BL---LF2ピンクブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63548678SH-07-DUGS-SET--SPK-WH---LF2ピンクホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63548687SH-07-DUGS-SET--SRD-BL---LF2レッドブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63548705SH-07-DUGS-SET--SWH-BL---LF2ホワイトブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする