UV空気除菌装置

UV空気除菌装置 - 永進テクノUV空気除菌装置 - 永進テクノUV空気除菌装置 - 永進テクノ

Viruless Air は取り入れた室内の空気を紫外線ランプ(UV-C) で除菌します。
設置は置くだけ!工事不要
音が静か!30dB(図書館内並み)
人体に有害なオゾンが発生しない!
省スペース設計!高さA4 約2枚分
フィルターレスでお手入れ簡単!

用途店舗・厨房・オフィス・高齢者施設・美容院・住居など質量(kg)7.0消費電力(W)22ランプ寿命6000時間入力電圧(V)100用(保護回路付き)(50HZ/60HZ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×680使用目的浮遊菌の除菌適合床面積16畳適合ランプ15W 専用殺菌灯内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63594765EIT-1525B-Bブラック
140,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63594774EIT-1525B-Sステンレス
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63594783EIT-1525B-Wホワイト
140,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする