シミ、クマ、赤みやニキビ跡…気になるお肌の悩みをカバーし自然な仕上がりに。オークル。
成分水、シクロペンタシロキサン、酸化亜鉛、BG、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ビス(PEG/PPG-14/14)ジメチコン、ペンチレングリコール、ステアリン酸、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-51、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ヒメフウロエキス、マタタビ果実エキス、アロエベラ葉エキス、プラセンタエキス、ビサボロール、ジメチコン、クオタニウム-18ベントナイト、硫酸Mg、(C12-14)パレス-3、トコフェロール、フェノキシエタノール、香料、(+/-)酸化チタン、酸化鉄、タルク、メチコン、ハイドロゲンジメチコン、水酸化AlRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(20g)