シェモア
BRO.FOR.MEN Protect Flim Sheet
ビジネスシーンに、普段着に、スポーツに…。貼るだけ簡単!気になるワキの汗ジミをプロテクトガード。
材質
フィルム部:ポリウレタン、アクリル系粘着剤、パッド部:コットン、セパレートテープ:ポリエステルフィルム・PET、剥離紙:紙、確認シート:PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※傷やはれもの、かぶれなどお肌に異常がある場合はご使用にならないでください。
※お肌の弱い方、アレルギー体質の方、絆創膏などテープ類でかぶれやすい方はご使用にならないでください。
※本品の使用によりお肌にかゆみ、発疹などの異常があらわれた場合は使用を中止し、専門医にご相談ください。
※ムダ毛の処理を行わず本品を使用すると剥がす際に痛みを伴なう場合があります。
※肌からフィルムを剥がす際はできるだけゆっくりと剥がしてください。
※本品は使用された当日中にお剥がしください。一度剥がしたフィルムは再度使用しないでください。
※ご使用前に皮膚を清潔で乾いた状態にしてください。制汗剤などをご使用の場合、貼りつけにくくなる場合がございます。
※ご入浴の前に必ず剥がすようにしてください。
貼り付けた状態でご入浴されると、フィルムが剥がれにくくなる可能性がございますのでご注意ください。
※本品を貼った状態での睡眠はおやめください。
※初めて使用する方は、事前に目立たないところでパッチテストを行ってからご使用ください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※直射日光を避け湿気の少ない場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63595106
-
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください