BRO.FOR.MEN Nip Cover Sheet

BRO.FOR.MEN Nip Cover Sheet - シェモア
(1件のレビュー)

バストトップをプロテクトガード。Tシャツ・Yシャツ着用時の乳首の透けや突起をカバーします。

セット内容ベージュタイプ:20枚、半透明タイプ:20枚材質基材:ベージュタイプ/レーヨン不織布、基材:半透明タイプ/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙セパレーターRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(40枚)
注意
※傷やはれもの、かぶれなどお肌に異常がある場合はご使用にならないでください。
※お肌の弱い方、アレルギー体質の方、絆創膏などテープ類でかぶれやすい方はご使用にならないでください。
※本品の使用によりお肌にかゆみ、発疹などの異常があらわれた場合は使用を中止し、専門医にご相談ください。
※ムダ毛がある場合、本品を使用すると剥がす際に痛みを伴なう場合があります。
※肌からフィルムを剥がす際はできるだけゆっくりと剥がしてください。
※本品は使用された当日中にお剥がしください。一度剥がしたフィルムは再度使用しないでください。
※ご使用前に皮膚を清潔で乾いた状態にしてください。クリームなどをご使用の場合、貼りつけにくくなる場合がございます。
※ご入浴の前に必ず剥がすようにしてください。
貼り付けた状態でご入浴されると、フィルムが剥がれにくくなる可能性がございますのでご注意ください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※直射日光を避け湿気の少ない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595185-
980
1,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63595185
2021-05-17
用途: リネンシャツ着用時のエチケットに
医療・福祉・介護関連業

男性が素肌にリネンシャツを着用する時に、ニップルが透けて見えるのを、女性は嫌うようです。真夏にはこんな配慮も必要だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする