曜日別特売

サラーリ ヌーディーワキフィルム エアー

サラーリ ヌーディーワキフィルム エアー - シェモア

超極薄特殊フィルムが密着しワキ汗ストップ!0.005mmで付けていることを忘れるほどの使用感。

セット内容フィルム:20枚、セパレートテープ:20枚材質フィルム/ポリウレタン・アクリル系粘着材、剥離紙/紙、セパレートテープ/ポリエステルフィルム・アクリル系粘着剤・ゴム系粘着剤・PETRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(20枚)
注意
※傷やはれもの、かぶれなど肌に異常がある場合はご使用にならないでください。
※お肌の弱い方、アレルギー体質の方、絆創膏などテープ類でかぶれやすい方はご使用にならないでください。
※短時間で多量の汗をかいた際は、フィルムの内側に汗がたまるケースがございます。
その場合は一度はがしていただき、汗を拭き取って新しい商品と張り替えてください。
汗がフィルム内にたまった状態で使用を続けると、肌トラブルの原因となる事がございますのでご注意ください。
※初めてご使用される前は本品を二の腕の内側に貼り、24時間後はがして皮膚の状態をご確認ください。
赤み、はれ、かゆみなどの異常があらわれた場合は使用しないでください。
※ムダ毛の処理を行わず本品を使用するとはがす際に痛みを伴う場合があります。
※肌からフィルムをはがす際はできるだけゆっくりとはがしてください。
※一度はがしたフィルムは再度使用しないでください。
※本品の使用によりお肌にかゆみ、発疹などの異常があらわれた場合は使用を中止し、専門医にご相談ください。
※本品を貼った状態での運動、入浴、睡眠などはおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595219-
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする