UYEKI
カメムシ忌避剤 カメムシクリン
出没場所にスプレーするだけ
天然由来成分で安心
スプレーするだけで持続効果約1ヶ月。
用途
窓枠・網戸、通気口、洗濯物など
有効期間
1カ月
成分
天然植物抽出エキス
適合害虫
カメムシ
利用場所
屋内屋外両用
注意
※天候など使用環境により持続効果は異なります。
※用途以外に使用しない。
※用途以外のものに本剤がかかった場合は拭き取る。
※子どもの手が届くところに置かない。
※シミになる場合があるため、一ヶ所に集中してスプレーしない。
※スプレーは手早く最後まで引ききる。
※狭い空間で使用するときは換気して使用する。
※火気付近で使用しない。
※直射日光を避け、高温となる場所に置かない。
※植物に直接かからないように注意する
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04341937
4L
1本(4L)
0.5(mm2)あたり4~5回程度スプレー(網戸1枚の大きさなら20回程度)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
63595526
A-KM-0100-000
1箱(250mL×24個)
0.5(mm
2
)あたり4~5回程度スプレー(網戸1枚の大きさなら20回程度)
オープン
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
4日以内出荷
63595517
A-KM-0100-000
1個(250mL)
0.5(mm
2
)あたり4~5回程度スプレー(網戸1枚の大きさなら20回程度)
オープン
取扱い終了
63595508
A-KM-0200-000
1個(4L)
0.5(mm
2
)あたり4~5回程度スプレー(網戸1枚の大きさなら20回程度)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
2021カメムシ忌避剤カメムシクリン 15秒
参考になった