AICA(アイカ工業)
抗菌・防カビ シリコーン
抗菌・防カビ性に優れています。
1成分型で施工が容易です。
用途
キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。
成分
シリコーン樹脂系
タイプ
ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
9600g
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1セット(320mL×30本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63595709
JK-57T3
-
アイボリー
¥
48,000
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63595718
JK-57T4
-
ベージュ
¥
48,000
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63595727
JK-57T5
-
ペールベージュ
¥
48,000
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63595736
JK-57T8
-
スノーホワイト
¥
48,000
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63595745
JK-57TOLO
-
ライトオレンジ
¥
48,000
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63595754
JK-57TLRO
-
ライトローズ
¥
48,000
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63595763
JK-57TDGR
-
ダークグレー
¥
48,000
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63595779
JK-57TDBR
-
ダークブラウン
¥
48,000
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62818808
JK-57TDGR【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ダークグレー
¥
48,000
¥
35,980
¥
28,980
アウトレット
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください