電源管理(PDU)

電源管理(PDU) - ATEN

PE0210SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。
PE0210SAはNEMA 5-20R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。
アウトレットの形状 - NEMA 5-20R
サージ保護
過電流保護

コンセント個数10最大電流(A)【アウトレット】20(最大)/16(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100~120入力2400VA(最大)/1920VA(ULディレーティング)定格入力電流(A)20インレット/アウトレット接続NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×10入力周波数(Hz)50~60アズワン品番64-8636-10RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大) / 16 (ULディレーティング)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63596007PE0210SA
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする