ステンレス製流し台です。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。



排水ホースが、1年持たない!
せっかく排水管に接続したのに、流しの下が水浸し
見るからにチープなジャバラホースだったので、イヤな感じはしてたけど、こんなにも早く破壊するとは、残念でした。
ずっと使っていたものがボロ錆になりおけるサイズがあり同じものがあったのでリピートしました。
お値段もお手頃価格だと思います。
お客様に頼まれて購入。
厨房用流しはかなり高価なので、お手頃価格の物…ということで。
届いた梱包を見て正直な感想は…あれっ小さい…
お値段から見れば、妥当な線ですね…
サイズ感は満足してます。他の方のレビューにもあるのですが支柱が少し強度不足でフニャフニャ感があります。
値段相応と言ったところでしょうか。
安価なのですがそれなりに安定しているのではないかと思います。こちらの目的としては十分な商品です。
屋上屋外に蛇口有りますが,バシャバシャ跳ねるので、置いてみようと。ステンレス製に期待します。ボルト・ナットのネジ止めだけなので、強度は強く無いかと。寄りかかったら、ヘニャっと潰れます。意外と軽いので、屋外の強風時は飛ばされそうなので、括っておく必要がると思います。簡易流し台としては、満足しております。