低床タイプのステンレス製流し台です。
低い位置での作業がやり易いです。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。



受付トレ―にケガキをするときの、ケガキの跡がいっちょく線に引かれていた、キズを付かないように扱ってくれと、書いてあるのに、どうして不良品を送ってくるのか?初めての購入なのに信用できない
ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
以前は高さ80㎝くらいのを足を短く切って使ってました。足も鉄製だったため腐ってダメになり、これを見つけた時ヤッターと思いました。
脚もステンレス製で結構頑丈なのでいい感じです。欲を言えば足のアジャスターの調整範囲がもう少しあれば傾斜のある犬走などに置くときいいなあと思います。
開梱したらなんと脚の部分が入っておらず、中国の品質管理程度が窺える。
製品交換では、ロット不良の可能性も有るので、確認させる為に不足分だけを送る様に頼んだ。
排水ホースを長くする為に、SANEI流し排水栓ホース(ネジ付) 注文コード: 09237593 品番: PH62-860-3を購入した。全く問題なく接続できました。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
祖母(90歳・身長140cm)が畑で採れた野菜を洗うために使用している水道を移設したため台が必要になり購入しました。組み立ては簡単でしたが、ステンレスの端が怖かったです。組み立て手順にシールをはがす工程がなく、そのまま組み立ててボルトを締めてる途中で気付いてはがしました。そこは書いておいてほしかったです。
土もガンガン流れますし、高さも丁度良く、祖母が喜んでます。