久冨勝
スタンダードパンツ HK2002
ヤッケとセットで着用できるパンツ。
汚れが付きにくい撥水加工です。
用途
ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
素材
ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63625504
HK2002
ブラック
M
160~170
72~80
¥
698
¥
689
¥
559
アウトレット
¥
615
(税込)
当日出荷
残り1点です
63625459
HK2002
ネイビー
M
160~170
72~80
¥
698
取扱い終了
63625468
HK2002
ネイビー
L
170~180
78~88
¥
698
取扱い終了
63625477
HK2002
ネイビー
LL
175~185
86~96
¥
698
取扱い終了
63625486
HK2002
ネイビー
3L
175~185
94~104
¥
698
取扱い終了
63625495
HK2002
ネイビー
4L
180~185
102~126
¥
698
取扱い終了
63625513
HK2002
ブラック
L
170~180
78~88
¥
698
取扱い終了
63625529
HK2002
ブラック
LL
175~185
86~96
¥
698
取扱い終了
63625538
HK2002
ブラック
3L
175~185
94~104
¥
698
取扱い終了
63625547
HK2002
ブラック
4L
180~185
102~126
¥
698
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください