久冨勝
裾ゴムスタンダードパンツ HK2003
ヤッケとセットで着用できるパンツ。
裾ゴム絞りストッパー付で調整可能です。
裾回りのパタ付きを抑えます。
汚れが付きにくい撥水加工です。
用途
ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
素材
ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63625626
HK2003
ブラック
LL
175~185
86~96
¥
698
¥
689
¥
559
アウトレット
¥
615
(税込)
当日出荷
残り5点です
63625556
HK2003
ネイビー
M
160~170
72~80
¥
698
取扱い終了
63625565
HK2003
ネイビー
L
170~180
78~88
¥
698
取扱い終了
63625574
HK2003
ネイビー
LL
175~185
86~96
¥
698
取扱い終了
63625583
HK2003
ネイビー
3L
175~185
94~104
¥
698
取扱い終了
63625599
HK2003
ネイビー
4L
180~185
102~126
¥
698
取扱い終了
63625608
HK2003
ブラック
M
160~170
72~80
¥
698
取扱い終了
63625617
HK2003
ブラック
L
170~180
78~88
¥
698
取扱い終了
63625635
HK2003
ブラック
3L
175~185
94~104
¥
698
取扱い終了
63625644
HK2003
ブラック
4L
180~185
102~126
¥
698
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください