愛和産業
TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐)
スーパー繊維を使用した組紐です
低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ
芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途
定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻
材質
(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ
色
白
形状
1kgボビン
1巻長さ(m)
約300
太さ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(1kg)
注意
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
1巻長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63625653
2.5mm
2.5
約300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください