曜日別特売

TruSens 空気清浄機 Z-2000

TruSens 空気清浄機 Z-2000 - アコブランズジャパンTruSens 空気清浄機 Z-2000 - アコブランズジャパンTruSens 空気清浄機 Z-2000 - アコブランズジャパンTruSens 空気清浄機 Z-2000 - アコブランズジャパンTruSens 空気清浄機 Z-2000 - アコブランズジャパン

TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 3色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示

付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ質量(kg)3.8ホワイト系サイズミディアム消費電力(W)30交換目安UVランプ:約2年機能加湿機能なし適合床面積約21畳用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×56タイマー設定2/4/8/12時間スピード調節ファン:4段階フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年タイマー機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63630824Z-2000
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする