TruSens 空気清浄機 Z-3000
TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 4色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ
質量(kg)5.8
色ホワイト系
サイズラージ
消費電力(W)66
交換目安UVランプ:約2年
機能加湿機能なし
適合床面積約43畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×73
タイマー設定2/4/8/12時間
スピード調節ファン:5段階
フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年
タイマー機能〇
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |