オゾンクルーラー

オゾンクルーラー - アースウォーカートレーディングオゾンクルーラー - アースウォーカートレーディングオゾンクルーラー - アースウォーカートレーディングオゾンクルーラー - アースウォーカートレーディングオゾンクルーラー - アースウォーカートレーディングオゾンクルーラー - アースウォーカートレーディングオゾンクルーラー - アースウォーカートレーディングオゾンクルーラー - アースウォーカートレーディング

●ウイルス対策も、除菌も、消臭もこれ1台。人がいても使える、新時代のオゾン発生器です。●4つのモードを搭載。高濃度オゾンモード・低濃度オゾンモード・マイナスイオンモード・おやすみモード●低濃度オゾンと高濃度オゾン放出ができるユニークなハイブリッドモデル●人がいる時は低濃度オゾンモードでウイルス対策&ニオイ対策、人がいなくなったら高濃度オゾンモードでより強力にウイルス対策ニオイ対策が可能。●広い空間で有人環境で使うときは12畳~18畳(20m2~30m2)に1台の割合でご使用ください。●内部ファンでオゾンを拡散させます。機械の近くだけオゾンが濃くなることはありません。●メンテナンスフリー フィルター交換せず長くお使いいただけます。●PSEマーク取得済みなので、安心して使えます。●青LEDの時はマイナスイオン、緑LEDの時は低濃度オゾン、赤LEDの時は高濃度オゾンを放出します。●低濃度オゾンモード時にオゾンの匂いがキツいと思ったら機械を切ってください。匂いをクンクン嗅いでオゾンのニオイがちょっと感じられるぐらいが適正です。
【低濃度オゾンモード詳細】
サイクル運転:オゾン1分放出→マイナスイオン5分放出を繰り返します。ボタンが押されない限り稼働し続けます。
【高濃度オゾンモード詳細】
ワンショット運転:オゾン30分放出した後、マイナスイオン放出モードに切り替わり、オゾンは放出は30分のみです。

用途●オフィススペース●会議室●待合室●受付窓口●リビングルーム●玄関口●キッチン●ベッドルーム●洗面所●ウォークインクローゼット質量(kg)1.6消費電力(W)10寸法(cm)1 7 . 5×1 7 . 5×2 6 . 5オゾン発生量(mg/h)低濃度オゾンモード:10、高濃度オゾンモード:200(※ 1 回の高濃度オゾンモードは30分)マイナスイオン機能発生量:400 万個/cm3内容量1台
注意
●オゾン発生中にニオイがキツいと感じましたら使用を中止し、換気をお願いいたします●低濃度オゾンモード使用中は鼻をクンクンと嗅いでオゾンの匂いが少し感じられるぐらいが適正です●高濃度オゾンモードは人や動物がいない環境でご使用ください。●オゾンには新型コロナウイルス含めウイルスや細菌、カビを除菌したり不活化するエビデンスはありますが、感染予防を保証するものではありませんのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63630903OZCR400-WHホワイト
オープン
66,000
72,600(税込)
当日出荷
63630919OZCR400-BLブラック
オープン
66,000
72,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オゾンクルーラー 使用方法動画
オゾンクルーラー オフィスでの使い方
オゾンクルーラー カフェや飲食店での使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする