曜日別特売

LEDダウンライト LED光源一体形

LEDダウンライト LED光源一体形 - 日立LEDダウンライト LED光源一体形 - 日立
電圧(V)100~242材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散質量(kg)0.7周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63633387LDE2204WL1251000電球色(100V)9.9、(200V)9.9、(242V)9.93000(100V)0.109、(200V)0.055、(242V)0.047
18,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633396LDE2204WN1251130昼白色(100V)9.9、(200V)9.9、(242V)9.95000(100V)0.109、(200V)0.055、(242V)0.047
18,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633405LDE2304WL1501010電球色(100V)9.9、(200V)9.9、(242V)9.93000(100V)0.109、(200V)0.055、(242V)0.047
18,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633414LDE2304WN1501140昼白色(100V)9.9、(200V)9.9、(242V)9.95000(100V)0.109、(200V)0.055、(242V)0.047
18,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633423LDE3204WL1251470電球色(100V)14.2、(200V)14.2、(242V)14.23000(100V)0.159、(200V)0.076、(242V)0.067
25,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633439LDE3204WN1251670昼白色(100V)14.2、(200V)14.2、(242V)14.25000(100V)0.159、(200V)0.076、(242V)0.067
25,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633448LDE3304WL1501480電球色(100V)14.2、(200V)14.2、(242V)14.23000(100V)0.159、(200V)0.076、(242V)0.067
25,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633457LDE3304WN1501680昼白色(100V)14.2、(200V)14.2、(242V)14.25000(100V)0.159、(200V)0.076、(242V)0.067
25,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633466LDE4204WN1252030昼白色(100V)17.4、(200V)17.4、(242V)17.45000(100V)0.200、(200V)0.092、(242V)0.081
31,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633475LDE4304WN1502050昼白色(100V)17.4、(200V)17.4、(242V)17.45000(100V)0.200、(200V)0.092、(242V)0.081
31,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする