グリーンクロス
ポリエチレン袋 厚み0.02
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途
様々な商品の梱包袋として
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63631235
4000枚 100幅x長さ150mm
1セット(4000枚)
ポリエチレン
0.02
100
150
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631244
2000枚 100幅x長さ200mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
100
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631253
2000枚 100幅x長さ250mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
100
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631269
2000枚 115幅x長さ200mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
115
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631278
2000枚 125幅x長さ200mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
125
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631287
2000枚 125幅x長さ300mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
125
300
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631296
2000枚 125幅x長さ360mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
125
360
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631305
2000枚 140幅x長さ170mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
140
170
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631314
2000枚 140幅x長さ230mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
140
230
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631323
2000枚 150幅x長さ250mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
150
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631339
2000枚 150幅x長さ350mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
150
350
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631348
2000枚 165幅x長さ250mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
165
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631357
2000枚 180幅x長さ250mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
180
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631366
2000枚 180幅x長さ300mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
180
300
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631375
2000枚 180幅x長さ350mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
180
350
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631384
2000枚 190幅x長さ310mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
190
310
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631393
2000枚 205幅x長さ270mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
205
270
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631409
2000枚 205幅x長さ315mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.02
205
315
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631418
1000枚 230幅x長さ300mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
230
300
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631427
1000枚 230幅x長さ320mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
230
320
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631436
1000枚 230幅x長さ360mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
230
360
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631445
1000枚 230幅x長さ410mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
230
410
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631454
1000枚 255幅x長さ330mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
255
330
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631463
1000枚 255幅x長さ360mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
255
360
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631479
1000枚 280幅x長さ400mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
280
400
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631488
1000枚 280幅x長さ430mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
280
430
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631497
1000枚 280幅x長さ500mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
280
500
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631506
1000枚 305幅x長さ410mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
305
410
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631515
1000枚 305幅x長さ460mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
305
460
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631524
1000枚 320幅x長さ430mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
320
430
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631533
1000枚 355幅x長さ500mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
355
500
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631549
1000枚 400幅x長さ550mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
400
550
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631558
1000枚 450幅x長さ500mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.02
450
500
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631567
500枚 450幅x長さ650mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.02
450
650
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631576
500枚 540幅x長さ770mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.02
540
770
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631585
500枚 620幅x長さ860mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.02
620
860
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません