ポリエチレン袋 厚み0.03

ポリエチレン袋 厚み0.03 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.03 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.03 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.03 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.03 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.03 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.03 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.03 - グリーンクロス

品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

用途様々な商品の梱包袋として材質ポリエチレン適合規格ポジティブリスト製品適合厚さ(mm)0.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6363159410000枚 50幅x長さ60mm1セット(10000枚)50600.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636316035000枚 50幅x長さ90mm1セット(5000枚)50900.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636316195000枚 50幅x長さ150mm1セット(5000枚)501500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636316285000枚 50幅x長さ220mm1セット(5000枚)502200.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636316374000枚 65幅x長さ125mm1セット(4000枚)651250.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636316464000枚 75幅x長さ100mm1セット(4000枚)751000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636316552000枚 75幅x長さ150mm1セット(2000枚)751500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636316642000枚 90幅x長さ150mm1セット(2000枚)901500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636316732000枚 90幅x長さ180mm1セット(2000枚)901800.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636316891000枚 90幅x長さ200mm1セット(1000枚)902000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631698500枚 100幅x長さ800mm1セット(500枚)1008000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636317072000枚 100幅x長さ170mm1セット(2000枚)1001700.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636317161000枚 100幅x長さ200mm1セット(1000枚)1002000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636317251000枚 100幅x長さ250mm1セット(1000枚)1002500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636317341000枚 115幅x長さ200mm1セット(1000枚)1152000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636317431000枚 115幅x長さ230mm1セット(1000枚)1152300.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636317591000枚 115幅x長さ250mm1セット(1000枚)1152500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636317681000枚 130幅x長さ200mm1セット(1000枚)1302000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636317771000枚 130幅x長さ250mm1セット(1000枚)1302500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636317861000枚 130幅x長さ280mm1セット(1000枚)1302800.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636317951000枚 140幅x長さ200mm1セット(1000枚)1402000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636318041000枚 140幅x長さ300mm1セット(1000枚)1403000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636318131000枚 150幅x長さ250mm1セット(1000枚)1502500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636318291000枚 150幅x長さ300mm1セット(1000枚)1503000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636318381000枚 165幅x長さ250mm1セット(1000枚)1652500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636318471000枚 165幅x長さ280mm1セット(1000枚)1652800.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636318561000枚 180幅x長さ260mm1セット(1000枚)1802600.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636318651000枚 180幅x長さ280mm1セット(1000枚)1802800.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636318741000枚 190幅x長さ260mm1セット(1000枚)1902600.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636318831000枚 190幅x長さ310mm1セット(1000枚)1903100.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636318991000枚 200幅x長さ230mm1セット(1000枚)2002300.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636319081000枚 200幅x長さ325mm1セット(1000枚)2003250.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636319171000枚 230幅x長さ320mm1セット(1000枚)2303200.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636319261000枚 230幅x長さ350mm1セット(1000枚)2303500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636319351000枚 260幅x長さ330mm1セット(1000枚)2603300.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636319441000枚 260幅x長さ370mm1セット(1000枚)2603700.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636319531000枚 260幅x長さ400mm1セット(1000枚)2604000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636319691000枚 280幅x長さ390mm1セット(1000枚)2803900.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631978500枚 300幅x長さ450mm1セット(500枚)3004500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631987500枚 330幅x長さ380mm1セット(500枚)3303800.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63631996500枚 355幅x長さ450mm1セット(500枚)3554500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632005500枚 450幅x長さ670mm1セット(500枚)4506700.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632014500枚 520幅x長さ630mm1セット(500枚)5206300.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632023500枚 650幅x長さ700mm1セット(500枚)6507000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632039500枚 760幅x長さ900mm1セット(500枚)7609000.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632048200枚 1000幅x長さ1050mm1セット(200枚)100010500.03ポリエチレンポジティブリスト製品適合
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする