ポリエチレン袋 厚み0.04

ポリエチレン袋 厚み0.04 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.04 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.04 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.04 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.04 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.04 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.04 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.04 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

用途様々な商品の梱包袋として
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636320572000枚 65幅x長さ135mm1セット(2000枚)ポリエチレン0.0465135ポジティブリスト製品適合
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636320662000枚 75幅x長さ110mm1セット(2000枚)ポリエチレン0.0475110ポジティブリスト製品適合
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636320752000枚 75幅x長さ150mm1セット(2000枚)ポリエチレン0.0475150ポジティブリスト製品適合
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636320842000枚 90幅x長さ170mm1セット(2000枚)ポリエチレン0.0490170ポジティブリスト製品適合
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636320931000枚 100幅x長さ170mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04100170ポジティブリスト製品適合
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636321091000枚 100幅x長さ200mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04100200ポジティブリスト製品適合
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636321181000枚 100幅x長さ250mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04100250ポジティブリスト製品適合
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636321271000枚 125幅x長さ200mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04125200ポジティブリスト製品適合
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636321361000枚 125幅x長さ250mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04125250ポジティブリスト製品適合
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636321451000枚 140幅x長さ200mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04140200ポジティブリスト製品適合
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636321541000枚 140幅x長さ260mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04140260ポジティブリスト製品適合
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636321631000枚 150幅x長さ220mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04150220ポジティブリスト製品適合
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636321791000枚 150幅x長さ250mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04150250ポジティブリスト製品適合
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636321881000枚 165幅x長さ250mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04165250ポジティブリスト製品適合
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636321971000枚 165幅x長さ280mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04165280ポジティブリスト製品適合
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636322061000枚 180幅x長さ240mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04180240ポジティブリスト製品適合
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636322151000枚 180幅x長さ260mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04180260ポジティブリスト製品適合
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636322241000枚 180幅x長さ280mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04180280ポジティブリスト製品適合
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636322331000枚 180幅x長さ300mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04180300ポジティブリスト製品適合
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636322491000枚 205幅x長さ300mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04205300ポジティブリスト製品適合
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636322581000枚 205幅x長さ330mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04205330ポジティブリスト製品適合
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636322671000枚 215幅x長さ330mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04215330ポジティブリスト製品適合
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636322761000枚 215幅x長さ350mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04215350ポジティブリスト製品適合
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636322851000枚 230幅x長さ320mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04230320ポジティブリスト製品適合
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636322941000枚 230幅x長さ360mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04230360ポジティブリスト製品適合
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636323031000枚 240幅x長さ360mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04240360ポジティブリスト製品適合
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636323191000枚 255幅x長さ360mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04255360ポジティブリスト製品適合
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636323281000枚 255幅x長さ400mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04255400ポジティブリスト製品適合
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636323371000枚 280幅x長さ390mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.04280390ポジティブリスト製品適合
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632346500枚 305幅x長さ450mm1セット(500枚)ポリエチレン0.04305450ポジティブリスト製品適合
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632355500枚 440幅x長さ660mm1セット(500枚)ポリエチレン0.04440660ポジティブリスト製品適合
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632364500枚 470幅x長さ670mm1セット(500枚)ポリエチレン0.04470670ポジティブリスト製品適合
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632373200枚 600幅x長さ850mm1セット(200枚)ポリエチレン0.04600850ポジティブリスト製品適合
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632389200枚 900幅x長さ1000mm1セット(200枚)ポリエチレン0.049001000ポジティブリスト製品適合
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63632118
2023-08-15
用途: 商品出荷時、個包装用
池の上養蜂園その他業種

ハチミツをボトル容器で出荷する時、個包装用に使用しています。
ポリ袋のサイズ、厚さが 丁度良く、1000枚入りなので使いやすいです。注文から早く届き、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする