グリーンクロス
ポリエチレン袋 厚み0.05
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途
様々な商品の梱包袋として
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63632398
2000枚 65幅x長さ150mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.05
65
150
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632407
2000枚 75幅x長さ90mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.05
75
90
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632416
2000枚 90幅x長さ170mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.05
90
170
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632425
2000枚 100幅x長さ150mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.05
100
150
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632434
1000枚 100幅x長さ200mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
100
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632443
1000枚 115幅x長さ200mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
115
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632459
1000枚 115幅x長さ250mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
115
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632468
1000枚 125幅x長さ200mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
125
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632477
1000枚 125幅x長さ250mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
125
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632486
1000枚 140幅x長さ250mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
140
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632495
1000枚 150幅x長さ200mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
150
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632504
1000枚 150幅x長さ250mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
150
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632513
1000枚 150幅x長さ280mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
150
280
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632529
1000枚 150幅x長さ310mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
150
310
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632538
1000枚 165幅x長さ280mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
165
280
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632547
1000枚 180幅x長さ280mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
180
280
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632556
1000枚 180幅x長さ320mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
180
320
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632565
1000枚 205幅x長さ270mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
205
270
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632574
1000枚 205幅x長さ310mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.05
205
310
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632583
500枚 215幅x長さ330mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.05
215
330
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632599
500枚 230幅x長さ350mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.05
230
350
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632608
500枚 255幅x長さ350mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.05
255
350
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632617
500枚 280幅x長さ370mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.05
280
370
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632626
500枚 330幅x長さ450mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.05
330
450
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632635
500枚 355幅x長さ450mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.05
355
450
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632644
500枚 380幅x長さ500mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.05
380
500
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632653
200枚 760幅x長さ900mm
1セット(200枚)
ポリエチレン
0.05
760
900
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632669
200枚 850幅x長さ1000mm
1セット(200枚)
ポリエチレン
0.05
850
1000
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません