グリーンクロス
ポリエチレン袋 厚み0.06
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途
様々な商品の梱包袋として
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63632678
2000枚 80幅x長さ120mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.06
80
120
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632687
2000枚 90幅x長さ160mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.06
90
160
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632696
2000枚 100幅x長さ160mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.06
100
160
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632705
2000枚 100幅x長さ175mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.06
100
175
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632714
1000枚 100幅x長さ200mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.06
100
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632723
1000枚 125幅x長さ200mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.06
125
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632739
1000枚 125幅x長さ250mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.06
125
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632748
1000枚 140幅x長さ230mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.06
140
230
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632757
1000枚 150幅x長さ280mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.06
150
280
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632766
1000枚 150幅x長さ310mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.06
150
310
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632775
1000枚 165幅x長さ250mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.06
165
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632784
1000枚 180幅x長さ300mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.06
180
300
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632793
1000枚 205幅x長さ270mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.06
205
270
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632809
1000枚 205幅x長さ310mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.06
205
310
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632818
500枚 230幅x長さ300mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.06
230
300
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632827
500枚 255幅x長さ400mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.06
255
400
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632836
500枚 280幅x長さ400mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.06
280
400
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632845
500枚 305幅x長さ450mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.06
305
450
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632854
500枚 400幅x長さ500mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.06
400
500
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632863
200枚 470幅x長さ670mm
1セット(200枚)
ポリエチレン
0.06
470
670
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632879
200枚 500幅x長さ900mm
1セット(200枚)
ポリエチレン
0.06
500
900
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632888
200枚 650幅x長さ800mm
1セット(200枚)
ポリエチレン
0.06
650
800
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632897
100枚 1000幅x長さ1200mm
1セット(100枚)
ポリエチレン
0.06
1000
1200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません