グリーンクロス
ポリエチレン袋 厚み0.08
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途
様々な商品の梱包袋として
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63632906
2000枚 75幅x長さ150mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.08
75
150
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632915
2000枚 90幅x長さ150mm
1セット(2000枚)
ポリエチレン
0.08
90
150
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632924
1000枚 100幅x長さ200mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.08
100
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632933
1000枚 115幅x長さ250mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.08
115
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632949
1000枚 125幅x長さ200mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.08
125
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632958
1000枚 125幅x長さ250mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.08
125
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632967
1000枚 140幅x長さ200mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.08
140
200
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632976
1000枚 150幅x長さ250mm
1セット(1000枚)
ポリエチレン
0.08
150
250
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632985
500枚 180幅x長さ280mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.08
180
280
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632994
500枚 180幅x長さ320mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.08
180
320
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633003
500枚 190幅x長さ330mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.08
190
330
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633019
500枚 230幅x長さ350mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.08
230
350
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633028
500枚 255幅x長さ350mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.08
255
350
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633037
500枚 305幅x長さ460mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.08
305
460
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633046
500枚 355幅x長さ500mm
1セット(500枚)
ポリエチレン
0.08
355
500
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633055
200枚 500幅x長さ800mm
1セット(200枚)
ポリエチレン
0.08
500
800
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633064
100枚 800幅x長さ900mm
1セット(100枚)
ポリエチレン
0.08
800
900
ポジティブリスト製品適合
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません