曜日別特売

ポリエチレン袋 厚み0.1

ポリエチレン袋 厚み0.1 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.1 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.1 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.1 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.1 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.1 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.1 - グリーンクロスポリエチレン袋 厚み0.1 - グリーンクロス

品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

用途様々な商品の梱包袋として、また厚めの素材は食品等にも適しています。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636330731000枚 75幅x長さ130mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.175130ポジティブリスト製品適合
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636330891000枚 90幅x長さ170mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.190170ポジティブリスト製品適合
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636330981000枚 100幅x長さ200mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.1100200ポジティブリスト製品適合
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636331071000枚 125幅x長さ200mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.1125200ポジティブリスト製品適合
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636331161000枚 150幅x長さ200mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.1150200ポジティブリスト製品適合
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636331251000枚 150幅x長さ250mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.1150250ポジティブリスト製品適合
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636331341000枚 150幅x長さ300mm1セット(1000枚)ポリエチレン0.1150300ポジティブリスト製品適合
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633143500枚 165幅x長さ280mm1セット(500枚)ポリエチレン0.1165280ポジティブリスト製品適合
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633159500枚 180幅x長さ300mm1セット(500枚)ポリエチレン0.1180300ポジティブリスト製品適合
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633168500枚 205幅x長さ300mm1セット(500枚)ポリエチレン0.1205300ポジティブリスト製品適合
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633177500枚 215幅x長さ350mm1セット(500枚)ポリエチレン0.1215350ポジティブリスト製品適合
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633186500枚 230幅x長さ350mm1セット(500枚)ポリエチレン0.1230350ポジティブリスト製品適合
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633195500枚 255幅x長さ350mm1セット(500枚)ポリエチレン0.1255350ポジティブリスト製品適合
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633204500枚 255幅x長さ400mm1セット(500枚)ポリエチレン0.1255400ポジティブリスト製品適合
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633213500枚 280幅x長さ410mm1セット(500枚)ポリエチレン0.1280410ポジティブリスト製品適合
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633229500枚 300幅x長さ400mm1セット(500枚)ポリエチレン0.1300400ポジティブリスト製品適合
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633238500枚 300幅x長さ460mm1セット(500枚)ポリエチレン0.1300460ポジティブリスト製品適合
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633247500枚 320幅x長さ450mm1セット(500枚)ポリエチレン0.1320450ポジティブリスト製品適合
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633256200枚 380幅x長さ500mm1セット(200枚)ポリエチレン0.1380500ポジティブリスト製品適合
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633265200枚 400幅x長さ600mm1セット(200枚)ポリエチレン0.1400600ポジティブリスト製品適合
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633274200枚 470幅x長さ670mm1セット(200枚)ポリエチレン0.1470670ポジティブリスト製品適合
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633283200枚 500幅x長さ800mm1セット(200枚)ポリエチレン0.1500800ポジティブリスト製品適合
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633299100枚 550幅x長さ900mm1セット(100枚)ポリエチレン0.1550900ポジティブリスト製品適合
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633308100枚 650幅x長さ850mm1セット(100枚)ポリエチレン0.1650850ポジティブリスト製品適合
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633317100枚 760幅x長さ950mm1セット(100枚)ポリエチレン0.1760950ポジティブリスト製品適合
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633326100枚 900幅x長さ1000mm1セット(100枚)ポリエチレン0.19001000ポジティブリスト製品適合
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6363333550枚 950幅x長さ1600mm1セット(50枚)ポリエチレン0.19501600ポジティブリスト製品適合
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6363334450枚 1000幅x長さ1300mm1セット(50枚)ポリエチレン0.110001300ポジティブリスト製品適合
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする