パレットカバー ゴム付き

パレットカバー ゴム付き - グリーンクロスパレットカバー ゴム付き - グリーンクロス

急な雨や、ホコリを防ぐパレット用のカバーです。
広げたサイズが幅1250x奥行1250x高さ1000mmと大きい荷物でも覆う事ができます。
一人で楽々被せる事ができます。
透明の為、内容物の確認が容易に行えます。
ゴム付きなので止める必要がなくかぶせるだけで完了します。

用途急な雨や、倉庫保管時のホコリや汚れを防ぐ為に。仕様ゴム付き材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03透明質量(g)100使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1250×1000内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63633378(大)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする