耐熱グローブ

耐熱グローブ - エスファクトリー耐熱グローブ - エスファクトリー耐熱グローブ - エスファクトリー耐熱グローブ - エスファクトリー耐熱グローブ - エスファクトリー
(1件のレビュー)

素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。

用途一般作業、過酷な製造現場等に。材質アラミド43%、綿57%白/黒サイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)26.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)370手の平幅(cm)12.5内容量1双
注意
※着用したまま火のついた炭・炎などに直接触れないでください。
※酸、及びアルカリによって劣化することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63633624-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63633624
2025-06-21
用途: 研磨作業
卸売・小売業

これで3回目リピートです。ベルトサンダーで研磨作業するのに必需品です。残念な点はサイズが大きいのでベルトサンダーで指先を削ってしまい穴が開くので、小さいサイズ展開があればサイコーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする