エステルスパン金剛打ロープ

エステルスパン金剛打ロープ - 愛和産業エステルスパン金剛打ロープ - 愛和産業エステルスパン金剛打ロープ - 愛和産業

高品質ポリエステル紡績糸使用の12打(金剛打)ロープです。
耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。

用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ内容量1巻
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎがある場合がございます。
※吊下用・命綱としてはご利用いただけません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
巻種類
太さ(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636337464.0mmロープ巻4約2.4
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
636337555.0mmロープ巻5約3.6
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
636337646.0mmロープ巻6約5.0
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
636337738.0mmロープ巻8約8.4
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
636337894.0mm(ボビン巻)ボビン巻4約2.4
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
636337985.0mm(ボビン巻)ボビン巻5約3.6
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
636338076.0mm(ボビン巻)ボビン巻6約5.0
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする