愛和産業
難燃性ポリエチレンロープ
難燃剤を添加したポリエチレン製ロープです。
通常のポリエチレンロープに比べ、着火・延焼防止の効果がございます。
用途
陸上ネットの周囲ロープ・室内練習場のネット張りなど
1巻長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
内容量
1巻(200m)
注意
※難燃性能を有しておりますが不燃ロープとは異なり、完全に着火・高温融解しないわけではございませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
太さ(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63633816
4mmグリーン
グリーン
4
約1.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633825
4mmシルバー
シルバー
4
約1.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633834
6mmグリーン
グリーン
6
約3.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633843
6mmシルバー
シルバー
6
約3.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633859
8mmグリーン
グリーン
8
約6.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633868
8mmシルバー
シルバー
8
約6.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください