名刺立て 横置き ディバイダー付き

名刺立て 横置き ディバイダー付き - クルーズ名刺立て 横置き ディバイダー付き - クルーズ名刺立て 横置き ディバイダー付き - クルーズ

ディバイダー(仕切り板)の取り外しができる横置きタイプの名刺立てです。
200枚までのカードを100枚ずつに分けて設置できるので、複数のカードを機能的に収納できます。
厚みのある底面台座と透明度の高いアクリルで、上質なイメージを演出します。

材質アクリルクリア質量(g)97内寸法(mm)W100×D23収納枚数約200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35346762CR70709
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする