曜日別特売

バッテリテスタ

バッテリテスタ - HIOKI(日置電機)バッテリテスタ - HIOKI(日置電機)バッテリテスタ - HIOKI(日置電機)バッテリテスタ - HIOKI(日置電機)バッテリテスタ - HIOKI(日置電機)

測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。

用途
電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能
測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮
内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断
ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ
本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現
測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減
様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理
プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上
直流電圧(V)±6(最大表示±6、分解能1m)~±60(最大表示±60、分解能10m)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.測定電圧(V)±6(最大表示±6、分解能:1m)~±60(最大表示±60、分解能:10m)、2切替え電圧(V)±6 (最大表示±6.000 , 分解能: 1 m)〜±60 (最大表示±60.00 , 分解能: 10 m), 2切替え, 測定確度: ±0.08% rdg ±6 dgt測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8付属品携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960 (電池、プロテクタ含む)奥行(mm)60.6測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)測定周波数1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定電圧(V)
測定電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634403BT3554-52±6(最大表示±6、分解能:1m)~±60(最大表示±60、分解能:10m)、2切替え160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)
308,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63634419BT3554-52(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)±6(最大表示±6、分解能:1m)~±60(最大表示±60、分解能:10m)、2切替え160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)
316,000
309,800
340,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鉛蓄電池の劣化診断に:耐ノイズ性が向上したバッテリーテスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする